品番 : EA354GJ-58
品名 : [LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 544 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 93 |
| 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他 |
厚み(mm) | 1.1 |
| カラー | 本体:グレー 裾:ブラック |
用途 | 機械工業/精密機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業などに。 |
| EN388:2016規格 耐切創レベル3A | |||
| 薄手でフィットするため、指先感覚が必要細かい作業に適しています。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 | |||
| 洗濯により繰り返し使用できます。 | |||
| 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/05/23 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-55 [S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) |
| EA354GJ-56 [M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) |
| EA354GJ-57 [L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) |
| EA354GJ-58 [LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
