品番 : EA354GJ-68
品名 : [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | S-TEX KV3 |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 |
全長(mm) | 275 | 掌周り(mm) | 240 |
中指長さ(mm) | 83 | 厚み(mm) | 1.6 |
カラー | 本体:ブラック 裾:イエロー |
用途 | 清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。 |
ANSI規格 耐切創レベルA8 | |||
EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 | |||
天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てます。 | |||
人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム |
EA354GJ-66 [M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム |
EA354GJ-67 [L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム |
EA354GJ-68 [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズによって裾の色は異なります。