品番 : EA354GJ-80
品名 : [S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | DURACoil 386 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 材質 | 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 樹脂部:ニトリルゴム |
| 全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 175 |
| 中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 1.1 |
| 重量 | 26g | カラー | 本体:グレー 裾:グリーン |
| 用途 | 運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。 | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXC | |||
| ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 | |||
| 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工“S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 洗濯により繰り返し使用できます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-80 [S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート) |
| EA354GJ-81 [M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート) |
| EA354GJ-82 [L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート) |
| EA354GJ-83 [LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
