詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-83

品名 : [LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 DURACoil 386
サイズ LL 材質 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
樹脂部:ニトリルゴム
全長(mm) 260 掌周り(mm) 215
中指長さ(mm) 84 厚み(mm) 1.1
重量 77.3g カラー 本体:グレー
裾:ブラック
用途 運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。
ANSI規格 耐切創レベルA4
EN388:2016 耐切創レベルXC
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工“S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2187ページ
バリエーション一覧
EA354GJ-80 [S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
EA354GJ-81 [M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
EA354GJ-82 [L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
EA354GJ-83 [LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※画像はEA354GJ-82です。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top