品番 : EA354GJ-86
品名 : [M]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | S-TEX 377SC |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 材質 | 【手袋本体】 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、ナイロン、ステンレススティール、その他 【カフ】 樹脂部:塩化ビニル(可塑剤) 繊維部:ポリエステル |
| 全長(mm) | 300 | 掌周り(mm) | 205 |
| 中指長さ(mm) | 79 | 厚み(mm) | 1.2 |
| 入数 | 1双 | 重量 | 56g |
| カラー | ブルー | 用途 | 清掃・サービス業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。 |
| 注意 | ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。 ※耐熱性規格(EN 407:2004)の表示は、あくまで材質の性能を説明したものとなり、使用を推奨するものではありません。 ※防炎・難燃性能を有した手袋ではありません。直接炎には触れないでください。 |
||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXD | |||
| 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裾部分の幅広なカフにより、脱ぎはめしやすく、液体等の飛沫を防ぎます。 また、カフが広がっているため、作業中のムレを低減します。 |
|||
| 独自開発した特殊な手型を使用し製造することで、高いフィット感と作業性を実現。 手にフィットするため、作業がしやすい。 |
|||
| ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 | |||
| ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/04 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-86 [M]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート) |
| EA354GJ-87 [L]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート) |
| EA354GJ-88 [LL]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大

