詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-88

品名 : [LL]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 S-TEX 377SC
サイズ LL 材質 【手袋本体】
樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:ポリエステル、ナイロン、ステンレススティール、その他
【カフ】
樹脂部:塩化ビニル(可塑剤)
繊維部:ポリエステル
全長(mm) 310 掌周り(mm) 235
中指長さ(mm) 81 厚み(mm) 1.2
入数 1双 重量 66g
カラー ブルー 用途 清掃・サービス業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。
注意 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
※耐熱性規格(EN 407:2004)の表示は、あくまで材質の性能を説明したものとなり、使用を推奨するものではありません。
※防炎・難燃性能を有した手袋ではありません。直接炎には触れないでください。
ANSI規格 耐切創レベルA4
EN388:2016規格 耐切創レベルXD
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
裾部分の幅広なカフにより、脱ぎはめしやすく、液体等の飛沫を防ぎます。
また、カフが広がっているため、作業中のムレを低減します。
独自開発した特殊な手型を使用し製造することで、高いフィット感と作業性を実現。
手にフィットするため、作業がしやすい。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/16 04:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2187ページ

代替品

EA354GJ-154
  • 品番

    EA354GJ-154

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA354GJ-86 [M]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート)
EA354GJ-87 [L]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート)
EA354GJ-88 [LL]手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス系ニトリルコート)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354GJ-86です
  • ※画像はEA354GJ-86です
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354GJ-87です
  • ※画像はEA354GJ-87です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top