品番 : EA354HA-16
品名 : [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.2mm |
| 13ゲージ | |||
| 乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/09/22 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HA-16 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-17 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-18 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-19 [LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
