詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HA-18

品名 : [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズ L 材質 樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:グラスファイバー入高強度ポリエチレン
全長 240mm 掌周り 210mm
中指長さ 85mm 厚み 1.2mm
13ゲージ
乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。
EN388:2003規格 耐切創レベル5
ANSI規格 耐切創レベルA4
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/09/22 06:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2186ページ
バリエーション一覧
EA354HA-16 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-17 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-18 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-19 [LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top