品番 : EA354HB-11
品名 : [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
仕様
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン、 繊維部分:ダイニーマ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1.2mm |
| 15ゲージ | |||
| 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 | |||
| 耐摩耗性に優れており、洗って繰り返し使用できます。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/20 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HB-11 [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
| EA354HB-12 [M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
| EA354HB-13 [L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
| EA354HB-14 [XL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
