詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HB-14

品名 : [XL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

仕様

サイズ XL 材質 樹脂部分:ポリウレタン、
繊維部分:ダイニーマ
全長 255mm 掌周り 220mm
中指長さ 95mm 厚み 1.2mm
15ゲージ
熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
破れにくい、切れにくい、裂けにくい。
耐摩耗性に優れており、洗って繰り返し使用できます。
ANSI規格 耐切創レベルA3
EN388:2003規格 耐切創レベル5
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/05/07 13:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2186ページ
バリエーション一覧
EA354HB-11 [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
EA354HB-12 [M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
EA354HB-13 [L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
EA354HB-14 [XL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top