品番 : EA354HB-6
品名 : [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
仕様
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン 繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 220mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.2mm |
| 13ゲージ | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA8 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
| 乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/06 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HB-6 [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
| EA354HB-7 [M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
| EA354HB-8 [L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
| EA354HB-9 [LL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |

※サイズによって裾の色は異なります。