品番 : EA354HB-7
品名 : [M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
仕様
サイズ | M | 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン 繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入り高強度ポリエチレン |
---|---|---|---|
全長 | 240mm | 掌周り | 190mm |
中指長さ | 80mm | 厚み | 1.2mm |
13ゲージ | |||
ANSI規格 耐切創レベルA8 | |||
EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性を有しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 84 (2025/08/03 09:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2246ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354HB-6 [S] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
EA354HB-7 [M] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
EA354HB-8 [L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
EA354HB-9 [LL] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) |
※サイズによって裾の色は異なります。