品番 : EA354HD-1
品名 : [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:ナイロン、スパンデックス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 掌周り | 170mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1.25mm |
| 滑り止めドット加工付 | |||
| 伸縮性のある袖口で着脱しやすい手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/30 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-1 [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-2 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-3 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-4 [LL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |

