詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-51

品名 : [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

カタログ訂正

25/04/28 耐切創タイプではありません(No.56 1018)

仕様

サイズ S 材質 繊維部:ナイロン、スパンデックス
樹脂部:ニトリルゴム
全長 200mm 掌周り 190mm
中指長さ 75mm 厚み 約1.45mm
カラー ブラック/グレー 入数 1双
15ゲージ
耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/17 07:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2247ページ
バリエーション一覧
EA354HD-51 [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-52 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-53 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-54 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354HD-53です。
  • ※画像はEA354HD-53です。
  • ゴムの種類
  • 水を防ぎながらも通気性に優れており、快適な作業をサポートします。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top