品番 : EA354HD-52
品名 : [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | M | 材質 | ナイロン・スパンデックス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 約1.45mm |
| カラー | ブラック/グレー | 入数 | 1双 |
| 15ゲージ | |||
| 耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-51 [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-52 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-53 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-54 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |

