詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-58

品名 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズ L 材質 ナイロン・スパンデックス
全長 267mm 掌周り 205mm
中指長さ 90mm 厚み 1.25mm
カラー グレー/イエロー 入数 1双
15ゲージ
耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ
通気性のある素材によりが手袋の中に留まらずに蒸発します。
耐久性にも優れています。
繊維部の15ゲージナイロンは、軽量で柔軟性があります。
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA354HD-56 [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-57 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-58 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-59 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top