品番 : EA354HD-59
品名 : [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ナイロン・スパンデックス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 270mm | 掌周り | 215mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 1.25mm |
| カラー | グレー/イエロー | 入数 | 1双 |
| 15ゲージ | |||
| 耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブ | |||
| 通気性のある素材によりが手袋の中に留まらずに蒸発します。 | |||
| 耐久性にも優れています。 | |||
| 繊維部の15ゲージナイロンは、軽量で柔軟性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/22 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-56 [S] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-57 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-58 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-59 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
