詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-61

品名 : [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズ M 材質 繊維部:ナイロン
樹脂部:ニトリルゴム
全長 245mm 掌周り 185mm
中指長さ 75mm 厚み 1.0mm
カラー 蛍光グリーン
13ゲージ
水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/23 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354HD-61 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-62 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
EA354HD-63 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top