品番 : EA354HD-62
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | L | 材質 | 繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.0mm |
| カラー | 蛍光グリーン | ||
| 13ゲージ | |||
| 水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/07 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-61 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-62 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-63 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
