詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354JA-1

品名 : [S] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 S1EE-08-007
シリーズ スピードニット サイズ S
全長 220mm 掌周り 160mm
中指長さ 70mm 厚み 1mm
材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:ナイロン、スパンデックス
カラー グレー
重量 35g
15ゲージ
耐摩耗性、耐切創性に優れています。
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
追加説明
アイコン
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 11:35現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2184ページ

代替品

EA354JA-6
  • 品番

    EA354JA-6

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA354JA-1 [S] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
EA354JA-2 [M] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
EA354JA-3 [L] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
EA354JA-4 [LL] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top