品番 : EA354JA-2
品名 : [M] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | S1EE-08-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スピードニット | サイズ | M |
| 全長 | 225mm | 掌周り | 170mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ナイロン、スパンデックス |
カラー | グレー |
| 重量 | 40g | ||
| 15ゲージ | |||
| 耐摩耗性、耐切創性に優れています。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/20 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354JA-1 [S] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
| EA354JA-2 [M] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
| EA354JA-3 [L] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
| EA354JA-4 [LL] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大

