品番 : EA354K-12
品名 : [L/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT900 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 表:ケブラー 裏:ナイロン |
厚み(mm) | 1.75 |
| カラー | 本体:イエロー 裾:ブラック |
||
| 15ゲージ | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 | |||
| インナー用手袋としても使用できます。 | |||
| 耐熱、耐切創性に優れています。 | |||
| 薄手手袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/05 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354K-11 [M/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) |
| EA354K-12 [L/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) |
| EA354K-13 [LL/230mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
