詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354K-13

品名 : [LL/230mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

カタログ訂正

25/04/24 (誤)EN388耐切創レベルXB (正)EN388:2003 耐切創レベル3 (No.56 1160)

仕様

メーカー マックス 型番 MT900
サイズ LL 全長(mm) 230
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 78
材質 表:ケブラー
裏:ナイロン
厚み(mm) 1.75
カラー 本体:イエロー
裾:イエロー
15ゲージ
薄手手袋
耐熱、耐切創性に優れています。
EN388:2003規格 耐切創レベル3
インナー用手袋としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2239ページ
バリエーション一覧
EA354K-11 [M/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
EA354K-12 [L/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
EA354K-13 [LL/230mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top