品番 : EA354K-5
品名 : [M] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4211765 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セイバーKG70 | サイズ | M |
| 全長 | 250mm | 厚み | 1.4mm |
| 掌周り | 210mm | 中指長さ | 90mm |
| カラー | 甲:オレンジ 掌:薄黄色 裾:紺 |
材質 | 表地:ケブラー、 ノーメックスのWニット、 裏地:綿100%、 手の平:豚革、 手甲プロテクト:ポリウレタン |
| 袖口ゴム絞り、マジックテープ止 | |||
| 手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 | |||
| 消防・災害活動用等にお使いください。 | |||
| 高切断抵抗、切創防止効果があります。 | |||
| 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 | |||
| 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 202 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354K-5 [M] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) |
| EA354K-6 [L] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) |
| EA354K-7 [LL] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー) |
