詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354K-7

品名 : [LL] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4211765
商品名 セイバーKG70 サイズ LL
全長 270mm 厚み 1.4mm
掌周り 230mm 中指長さ 100mm
カラー 甲:オレンジ
掌:薄黄色
裾:紺
材質 表地:ケブラー、
ノーメックスのWニット、
裏地:綿100%、
手の平:豚革、
手甲プロテクト:ポリウレタン
袖口ゴム絞り、マジックテープ止
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。
高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
追加説明
カタログ価格

8,890 (税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/09/17 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA354K-5 [M] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)
EA354K-6 [L] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)
EA354K-7 [LL] 手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top