品番 : EA354KA-1
品名 : [S/220mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 入数 | 1双 | 材質 | ケブラー紡績糸100% |
| 厚み(mm) | 3 | カラー | 本体:イエロー 裾:ピンク |
| 7ゲージ | |||
| 鋼板のバリを持つ作業で手を保護 | |||
| 耐切創、難燃性に優れています。 | |||
| 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル4C | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/03/23 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
