詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KA-3B

品名 : [L/230mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー/10双)

仕様

サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 80
入数 10双 材質 ケブラー紡績糸100%
厚み(mm) 3 カラー 本体:イエロー
裾:ホワイト
7ゲージ
鋼板のバリを持つ作業で手を保護
耐切創、難燃性に優れています。
作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。
EN388:2016規格 耐切創レベル4C
追加説明
カタログ価格

6,860 (税抜)/ 7,546 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 03:57現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2180ページ
バリエーション一覧
EA354KA-1 [S/220mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー)
EA354KA-2 [M/225mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー)
EA354KA-3 [L/230mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー)
EA354KA-1B [S/220mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー/10双)
EA354KA-2B [M/225mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー/10双)
EA354KA-3B [L/230mm] 手袋(耐切創・厚手・ケブラー/10双)
ウェブカタログ画像
※10双入
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※10双入\n※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※10双入
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top