品番 : EA354KA-21
品名 : [S/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 材質 | ケブラー糸、塩化ビニール(手の平部分) | 厚み(mm) | 4 |
| カラー | 本体:イエロー 裾:ピンク |
||
| 7ゲージ | |||
| 手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル4C | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-21 [S/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-22 [M/225mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-23 [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
