品番 : EA354KA-23
品名 : [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 80mm |
| 厚み | 4mm | 材質 | ケブラー糸、塩化ビニール(手の平部分) |
| カラー | 本体:イエロー 裾:ホワイト |
||
| 7ゲージ | |||
| 手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル4C | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/20 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-21 [S/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-22 [M/225mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-23 [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズによって裾の色は異なります。