品番 : EA354KA-25
品名 : [S/210mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 65 |
| 材質 | ケブラー繊維100% | 厚み(mm) | 1.5 |
| カラー | 本体:イエロー 裾:ピンク |
||
| 13ゲージ | |||
| 薄手でフィット感に優れています。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル2B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/23 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-25 [S/210mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー) |
| EA354KA-26 [M/220mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー) |
| EA354KA-27 [L/225mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
