詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KA-27

品名 : [L/225mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)

仕様

サイズ L 全長(mm) 225
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 85
材質 ケブラー繊維100% 厚み(mm) 1.5
カラー 本体:イエロー
裾:レッド
13ゲージ
薄手でフィット感に優れています。
EN388:2016規格 耐切創レベル2B
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/18 01:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2180ページ
バリエーション一覧
EA354KA-25 [S/210mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
EA354KA-26 [M/220mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
EA354KA-27 [L/225mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top