品番 : EA354KA-6
品名 : [S/220mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 65 |
| 入数 | 1双 | 材質 | ケブラー紡績糸100% |
| 厚み(mm) | 2.5 | カラー | 本体:イエロー 裾:ホワイト |
| 10ゲージ | |||
| 薄手でインナー手袋として使用可能 | |||
| 耐切創、難燃性に優れています。 | |||
| 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/28 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
