詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KA-8B

品名 : [L/230mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー/10双)

仕様

サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 80
入数 10双 材質 ケブラー紡績糸100%
厚み(mm) 2.5 カラー 本体:イエロー
裾:イエロー
10ゲージ
薄手でインナー手袋として使用可能
耐切創、難燃性に優れています。
細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
追加説明
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 15:24現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2239ページ
バリエーション一覧
EA354KA-6 [S/220mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
EA354KA-7 [M/230mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
EA354KA-8 [L/230mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー)
EA354KA-6B [S/220mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー/10双)
EA354KA-7B [M/230mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー/10双)
EA354KA-8B [L/230mm] 手袋(耐切創・薄手・ケブラー/10双)
ウェブカタログ画像
※10双入
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※10双入\n※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top