詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KC-3

品名 : [M/235mm] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)

仕様

サイズ M 全長 約215mm
厚み 1.5mm 掌周り 198mm
中指長さ 73mm カラー 本体:黄色
裾:黄色
材質 100%ケブラー 耐切創レベル 3
特長 ・滑り止め付のため、作業が安全です。
・指先のみを二重編で補強
・20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
・耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
・他にない柔軟性とフィット感があります。
・手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
用途 自動車、鉄工、ガラス、造船、家電、熔接作業、可燃物取扱い作業、屋外レジャー等に
おける切創、火傷等の防止、その他危険を伴う精密作業に
13ゲージ
耐熱性があり、しかも溶融せず、熱収縮しません。
高温での寸法安定性、難燃性(自己消火性)等、優れた熱特性があります。
フィット性を重視、精密作業にも最適です。
追加説明
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/07 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354KC-3 [M/235mm] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
EA354KC-3A [L/235mm] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top