品番 : EA354KC-3A
品名 : [L/235mm] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 約235mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 掌周り | 201mm |
| 中指長さ | 75mm | カラー | 本体:黄色 裾:黄色 |
| 材質 | 100%ケブラー | 耐切創レベル | 3 |
| 特長 | ・滑り止め付のため、作業が安全です。 ・指先のみを二重編で補強 ・20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 ・耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 ・他にない柔軟性とフィット感があります。 ・手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。 |
用途 | 自動車、鉄工、ガラス、造船、家電、熔接作業、可燃物取扱い作業、屋外レジャー等に おける切創、火傷等の防止、その他危険を伴う精密作業に |
| 13ゲージ | |||
| 耐熱性があり、しかも溶融せず、熱収縮しません。 | |||
| 高温での寸法安定性、難燃性(自己消火性)等、優れた熱特性があります。 | |||
| フィット性を重視、精密作業にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/07 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KC-3 [M/235mm] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) |
| EA354KC-3A [L/235mm] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) |
