詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354MA-11A

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)

仕様

メーカー 3M 型番 GLOVE GRA
サイズ M 全長(mm) 215
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 70
厚み 1.0mm 材質 ナイロン100%
掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ 15ゲージ カラー 本体:グレー
手首:黄・緑
荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に
手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業でもストレスを感じずスムーズに作業ができます。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。
耐油性(掌部のニトリルゴム部分)
通気性があり長時間の作業でも快適です。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
※製品は電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 186

(2026/11/05 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354MA-11A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-12A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-13A [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-15A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-16A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-17A [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-19A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
EA354MA-20A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
EA354MA-21A [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top