品番 : EA354MA-21A
品名 : [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GLOVE YEL |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | 全長(mm) | 225 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.0mm | 材質 | ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム |
| ゲージ | 15ゲージ | カラー | 本体:イエロー 手首:青・黄 |
| 荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に | |||
| 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。 | |||
| 手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業でもストレスを感じずスムーズに作業ができます。 | |||
| 耐油性(掌部のニトリルゴム部分) | |||
| 通気性があり長時間の作業でも快適です。 | |||
| 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。 ※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 |
|||
| ※製品は電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/09/22 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
