品番 : EA354MA-13
品名 : [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GLOVE GRA |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | 全長(mm) | 225 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み(mm) | 1.0 | 材質 | ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム |
| ゲージ | 15ゲージ | カラー | グレー |
| 荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に | |||
| 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。 | |||
| 手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です。 | |||
| 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。 | |||
| 掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。 | |||
| EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
代替品
![]() |
|

