詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354MA-19

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)

仕様

メーカー 3M 型番 GLOVE YEL
サイズ M 全長(mm) 215
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 70
厚み(mm) 1.0 材質 ナイロン100%
掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ 15ゲージ カラー イエロー
荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に
手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。
EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/16 00:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2183ページ

代替品

EA354MA-19A
EA354GD-61
  • 品番

    EA354GD-61

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA354MA-11 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-12 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-13 [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-15 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-16 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-17 [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-19 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
EA354MA-20 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
EA354MA-21 [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354MA-20(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354MA-20(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top