品番 : EA354MB-1
品名 : [M/230mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | GLOVE CUT4D |
---|---|---|---|
サイズ | M | 材質 | 本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴム |
全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 210 |
中指長さ(mm) | 80 | 厚み(mm) | 1.5~1.8 |
EN388:2016規格 耐切創レベル4D | |||
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。 | |||
高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ | |||
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。 | |||
手にフィットし細かい作業に最適。 | |||
洗って繰り返しお使いいただけます。 | |||
ムレにくく長時間の作業でも快適!極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、通気性に優れています。(ナイロンメッシュにニトリルブタジエンラバーのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) | |||
耐油性※掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/15 20:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2247ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354MB-1 [M/230mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
EA354MB-2 [L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
EA354MB-3 [XL/250mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |