品番 : EA354MB-2
品名 : [L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GLOVE CUT4D |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 245 |
| 掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み(mm) | 1.5~1.8 | 材質 | 本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴム |
| ゲージ | 13ゲージ | 用途 | 金属・ガラス加工作業、建築・土木作業などに |
| 高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップしています。 | |||
| 手にフィットし細かい作業に最適です。 | |||
| 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、通気性に優れて、ムレにくく長時間の作業でも快適です。(ナイロンメッシュにニトリルブタジエンラバーのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) | |||
| 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。 | |||
| 掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル4D | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354MB-1 [M/230mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354MB-2 [L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354MB-3 [XL/250mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |


