品番 : EA355AA-2A
品名 : 70x100cm エプロン(使い捨て/10枚)
仕様
| メーカー | アゼアス | 型番 | 5470 |
|---|---|---|---|
| 様式 | ネックハンガー式 | サイズ | 100×70cm |
| 入数 | 10枚 | 材質 | エプロン:ポリエチレン不織布(デュポン(TM)社タイベック(R)使用) 肩紐:ポリエチレン不織布 腰紐:ポリエチレン不織布 |
| 使い捨てエプロン | |||
| クリーンルームで使用不可です。 | |||
| 追加説明 |
●EA355AA-2との変更点:価格改定の為品番取り直し。(2021/7/14 森本) |
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/08 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AA-2A 70x100cm エプロン(使い捨て/10枚) |
| EA355AA-3A 400mm 腕カバー(使い捨て/10双) |
| EA355AA-6A (フリー) シューズカバー・ロング(使い捨て/10足) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品はエプロンのみになります。
