品番 : EA355AA-6A
品名 : (フリー) シューズカバー・ロング(タイベックス製/10足)
仕様
| メーカー | アゼアス | 型番 | 6873 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 入数 | 10組 |
| 長さ | カバー:345×465mm、 紐:25×50mm(2本) |
材質 | ポリエチレン不織布 (デュポン(TM)社タイベック(R)使用) |
| 装着方法 | ゴムと紐の併用 | 開口幅 | 最大開口幅:270㎜ 最小開口幅:120㎜ |
| 使い捨てシューズカバー(ロングタイプ) | |||
| 左右兼用 | |||
| クリーンルームで使用不可です。 | |||
| アスベスト対応品 | |||
| JIS規格8115・8117に適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AA-2A 70x100cm エプロン(使い捨て/10枚) |
| EA355AA-3A 400mm 腕カバー(使い捨て/10双) |
| EA355AA-6A (フリー) シューズカバー・ロング(タイベックス製/10足) |
ウェブカタログ画像
拡大
