詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AB-14B

品名 : 400mm 腕カバー(半透明/50枚)

仕様

メーカー 積水マテリアルソリューションズ 型番 PE-AC03C
サイズ フリー 全長 400mm
色 半透明 材質 ポリエチレン
入数 50枚
内側エンボス加工により着脱が容易です。
使い捨てで、衛生的です。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/05 02:33現在)

商品入数 50 販売単位 pk
カタログページ 2204ページ

代替品

EA355AB-2A
  • 品番

    EA355AB-2A

  • コメント

    全長350mm/ポリエチレン製/50枚入り

EA355AB-12W
  • 品番

    EA355AB-12W

  • コメント

    全長450mm/100枚入り/白)

バリエーション一覧
EA355AB-14B 400mm 腕カバー(半透明/50枚)
EA355AB-15B 400mm 腕カバー(ブルー/50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top