品番 : EA355AB-15B
品名 : 400mm 腕カバー(ブルー/50枚)
仕様
| メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | PE-AC03B |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長 | 400mm |
| 色 | ブルー | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 50枚 | ||
| 内側エンボス加工により着脱が容易です。 | |||
| 使い捨てで、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2204ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AB-14B 400mm 腕カバー(半透明/50枚) |
| EA355AB-15B 400mm 腕カバー(ブルー/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚

