品番 : EA355AB-3B
品名 : [フリー] シューズカバー(ショート/20枚)
仕様
| 長さ | ショートタイプ | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| カラー | ナチュラル | 入数 | 20枚 |
| 厚み | 40ミクロン(0.04mm) | ||
| フリーサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AB-3B [フリー] シューズカバー(ショート/20枚) |
| EA355AB-4A [フリー] シューズカバー(ロング/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚
