品番 : EA355AB-4A
品名 : [フリー] シューズカバー(ロング/50枚)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 全長 | 約360mm(未着用にて) |
|---|---|---|---|
| 長さ | ロングタイプ | 口の直径 | 縮んでいる時:約57mm 広げた時:約150mm |
| カラー | ブルー(透明) | 入数 | 50枚 |
| 厚み | 40ミクロン(0.04mm) | ||
| フリーサイズ | |||
| 追加説明 |
●厚み…0.04mm(青透明) |
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/09/18 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AB-3B [フリー] シューズカバー(ショート/20枚) |
| EA355AB-4A [フリー] シューズカバー(ロング/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
