品番 : EA355AC-3
品名 : 83x 76cm エプロン(作業用・ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 83×76cm | 腰紐 | 25×1040mm |
---|---|---|---|
材質 | エプロン:ポリエステル65%、綿35% 肩紐:ポリエステル65%、綿35% 腰紐:ポリエステル65%、綿35% |
カラー | ネイビーブルー |
フリーサイズ | |||
ネックハンガースタイル、ショルダースタイル、ウエストスタイルの3パターンに使用できます。 | |||
大型ポケットとオーバーフラップファスナー付のポケットがついています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 05:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2318ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA355AC-1 83x 86cm エプロン(作業用・オレンジ) |
EA355AC-3 83x 76cm エプロン(作業用・ネイビー) |
EA355AC-6 83x 76cm エプロン(作業用・ブラック) |