詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355BA-12

品名 : 115x110cm エプロン(ターポリン製)

仕様

サイズ 115(H)×110(W)cm ポケット
材質 エプロン:塩化ビニール(ターポリン)
肩紐:アクリル
腰紐:塩化ビニール
特長 ・ゴム前掛けより軽い
・60℃以上の熱に弱いので熱いものには触れないでください
用途 水産加工、農作業、給食、漁業、洗車などに
ネックハンガー式
ひも3本付(25(W)×1000(L)mm)
追加説明
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2215ページ
バリエーション一覧
EA355BA-11 105x 90cm エプロン(ターポリン製)
EA355BA-12 115x110cm エプロン(ターポリン製)
EA355BA-13 130x118cm エプロン(ターポリン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top