品番 : EA355BA-13
品名 : 130x118cm エプロン(ターポリン製)
仕様
| サイズ | 130(H)×118(W)cm | ポケット | 無 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エプロン:塩化ビニール(ターポリン) 肩紐:アクリル 腰紐:塩化ビニール |
特長 | ・ゴム前掛けより軽い ・60℃以上の熱に弱いので熱いものには触れないでください |
| 用途 | 水産加工、農作業、給食、漁業、洗車などに | ||
| ネックハンガー式 | |||
| ひも3本付(25(W)×1000(L)mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BA-11 105x 90cm エプロン(ターポリン製) |
| EA355BA-12 115x110cm エプロン(ターポリン製) |
| EA355BA-13 130x118cm エプロン(ターポリン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
